10cm(手無) 19-0深型丸キッチンポット 仔犬印(本間製作所) 27579293

19-0深型丸キッチンポット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード27579293品番10cm(手無)
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

NSSC180製(次世代ステンレス)で錆に強いです。
内蓋式構造なので液が蒸気となって外に漏れにくく、蓋が外れて落ちにくいです。
蓋がフック付なので本体に引っ掛けれらます。

容量(L)0.7材質19-0ステンレス(NSSC180)タイプ手無板厚(mm)0.6内径×深さ(mm)100×100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする