曜日別特売
28cm(手付) 19-0深型丸キッチンポット 仔犬印(本間製作所) 27579388

19-0深型丸キッチンポット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード27579388品番28cm(手付)
参考基準価格(税別)¥16,250販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

NSSC180製(次世代ステンレス)で錆に強いです。
内蓋式構造なので液が蒸気となって外に漏れにくく、蓋が外れて落ちにくいです。
蓋がフック付なので本体に引っ掛けれらます。

容量(L)15材質19-0ステンレス(NSSC180)タイプ手付板厚(mm)0.7内径×深さ(mm)280×280
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする