曜日別特売
No.597 泡用ツーウェイスプレー フルプラ 27580605

泡用ツーウェイスプレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード27580605品番No.597
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

泡になるツーウェイ、押しても引いてもラクラク噴射のオーブンクリーナー用です。1回の往復操作で10ml噴射

用途オーブンクリーナー用、キッチンクリーナー用その他泡タイプの洗浄剤に。容量(L)1.7ノズル長(mm)300アズワン品番64-5191-52外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×130×330繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする