エムテートリマツ
18-8HACCP対応ボール
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
15
15
18
21
24
27
30
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27583064
品番
15cm
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
HACCP対応。
渕が巻いてないので汚れがたまりにくいです。
材質
18-8ステンレス
サイズ(cm)
15
質量(g)
125
外径×高さH(Φmm×mm)
168×65
板厚(mm)
0.6