エムテートリマツ
18-8HACCP対応ボール
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
18
15
18
21
24
27
30
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27583073
品番
18cm
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
HACCP対応。
渕が巻いてないので汚れがたまりにくいです。
材質
18-8ステンレス
サイズ(cm)
18
質量(g)
185
外径×高さH(Φmm×mm)
203×70
板厚(mm)
0.6