24cm 18-8HACCP対応ボール エムテートリマツ 27583098

 

24cm 18-8HACCP対応ボール エムテートリマツ 27583098
24cm 18-8HACCP対応ボール エムテートリマツ 27583098

18-8HACCP対応ボール

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1個注文コード27583098品番24cm
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

HACCP対応。
渕が巻いてないので汚れがたまりにくいです。

材質18-8ステンレスサイズ(cm)24質量(g)315外径×高さH(Φmm×mm)265×95板厚(mm)0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27583116
2023-03-19
用途: 冷凍のタコ等を溶かすのに使用
有限会社ケイアイサポート飲食業

これは良い 軽くて同じメーカのパンチングボールと嵌合性抜群違うサイズも買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする