曜日別特売
- ケミクリートE ABC商会 27584218

ケミクリートE

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(1.2kg)
#1455
内容量1セット(1.2kg)注文コード27584218品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。
シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。
低アウトガス性と防食性にすぐれています。

用途各種工場・倉庫・駐車場・実験室・厨房#1455セット内容基材1kg、硬化剤0.2kg主な用途駐車場、倉庫、工場、床危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量910mL特性防食性、耐久危険物の性状非水溶性
注意
#1420および#1316、#1333は比較的短期間で変色する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする