曜日別特売
SS5J3-60-03DS 4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC 27584322

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード27584322品番SS5J3-60-03DS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,250

・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。
・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。
・SJ2000、SJ3000の混載が可能。
・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3

シリーズSJ3000(SJ2000/3000混合)
注意
※この商品単体での出荷はできません。御発注の際は、搭載するバルブ等併せて、マニホールド注文サービスからお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする