マサダ製作所
2段式油圧ジャッキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
27586713
品番
HFD-10-3
参考基準価格(税別)
¥66,690
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
低い位置より高揚程が得られます。
使用荷重(t)
10
揚程(mm)
180
質量(kg)
8.3
トラスコ品番
125-6724
最高高さ(mm)
420
最低高さ(mm)
170
補助ネジ(mm)
70
注意
※横方向での使用はできません
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません