曜日別特売
409-76-25 ユニット什器ULシリーズ 両面バックネットK 間口900mm (単体タイプ・キャスター付) 中日販売 27600476

409-76-25 ユニット什器ULシリーズ 両面バックネットK 間口900mm (単体タイプ・キャスター付) 中日販売 27600476
409-76-25 ユニット什器ULシリーズ 両面バックネットK 間口900mm (単体タイプ・キャスター付) 中日販売 27600476

ユニット什器ULシリーズ 両面バックネットK 間口900mm (単体タイプ・キャスター付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
高さ(cm)187
奥行き(cm)77
内容量1セット注文コード27600476品番409-76-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

ユニット什器用パーツと組み合わせることで機能が拡張可能。ベース棚1段付。ベース棚板ズレ止め金具(ベース金具セット)付。

用途様々な商品の陳列・物品の整理等にお使い頂けます。間口(cm)93奥行き(cm)77高さ(cm)187シルキー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
陳列什器の選択は「お願いとご注意」資料中の耐荷重性能をご確認の上行って下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,600/税込3,960
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする