※画像は棚5段のイメージとなります。
中日販売
中量ラックTシリーズ (荷重300kg・単体タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
4日以内出荷とは
奥行き(cm)
57
57
47
92
72
間口(cm)
126
96
126
156
186
高さ(cm)
180
150
180
210
240
全56種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
27605665
品番
761-50-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
中量用のラック。棚板付き。
用途
様々な商品の陳列・物品の整理等にお使い頂けます。
棚段数(段)
4
間口(cm)
126
奥行き(cm)
57
高さ(cm)
180
色
シルキー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
陳列什器の選択は「お願いとご注意」資料中の耐荷重性能をご確認の上行って下さい。棚1段当りの耐荷重は300kgです。各サイズ天板・ベース棚を含む棚段数です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません