曜日別特売
319-90-25 UL棚セット 中日販売 27607957

UL棚セット

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
間口(cm)120
奥行き(cm)60
内容量1セット注文コード27607957品番319-90-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

UL等に適合の棚板セット。

用途UL等に適合の棚板セット。シルキー間口(cm)120奥行き(cm)60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
陳列什器の選択は「お願いとご注意」資料中の耐荷重性能をご確認の上行って下さい。奥行90は0°のみの取付です。奥行サイズにより形状・取付高さが異なります。(奥行45以下と55以上の並列取付時には段差が出来ます。壁面直付柱には使用出来ません。仕様什器等との適合をご確認下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,600/税込3,960
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27607914
2019-11-14
用途: 商品の展示スペース
秋田日産自動車株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

扱いやすく大変良かったです。また機会があれば活用させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする