曜日別特売
1124-25 カードレールフック 中日販売 27613977

※商品はガードレールフックのみ1式となります。

カードレールフック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
長さ(cm)16
間口(cm)120
寸法(Φmm)6
内容量1本注文コード27613977品番1124-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

カードレール付のモールフック。商品が前方上側に持ち出して陳列可能。下向き取付可能。

用途
カードレール付で、商品が前方上側に持ち出して陳列可能。
シルキー長さ(cm)16寸法(Φmm)6間口(cm)120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
使用什器等との適合をご確認下さい。取付フック2本付。カード高さ2.7cm。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,600/税込3,960
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする