※商品はガードレールフックのみ1式となります。
中日販売
カードレールフック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
4日以内出荷とは
長さ(cm)
31
11
16
21
26
31
36
間口(cm)
120
120
90
75
寸法(Φmm)
6
4
6
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
27614004
品番
1613-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
カードレール付のモールフック。商品が前方上側に持ち出して陳列可能。下向き取付可能。
用途
カードレール付で、商品が前方上側に持ち出して陳列可能。
色
シルキー
長さ(cm)
31
寸法(Φmm)
6
間口(cm)
120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
使用什器等との適合をご確認下さい。取付フック2本付。カード高さ2.7cm。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません