曜日別特売
800-63-25 Kエコノミーラック1段タイプ 中日販売 27616113

※上画像は使用イメージです

Kエコノミーラック1段タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
間口(cm)90
内容量1台注文コード27616113品番800-63-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ワゴン周りやレジ前に。キャスター付で自由に移動出来る投込みバスケット。

用途
キャスター付で自由に移動出来る投込みバスケット
シルキー高さ(cm)70奥行き(cm)60間口(cm)90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
キャスターΦ5cm(ストッパー無×4)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,600/税込3,960
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする