曜日別特売
494-25 ZY重量用2段ワゴンB(キャスター) 中日販売 27616278

 

494-25 ZY重量用2段ワゴンB(キャスター) 中日販売 27616278
494-25 ZY重量用2段ワゴンB(キャスター) 中日販売 27616278

ZY重量用2段ワゴンB(キャスター)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品
間口(cm)175
高さ(cm)91
奥行き(cm)75
内容量1台注文コード27616278品番494-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

重量用ワゴンの2段式。上・下ネット付。

用途
重量用ワゴンの2段式
シルキー高さ(cm)91奥行き(cm)75間口(cm)175
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
キャスター仕様

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,500/税込4,950
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする