曜日別特売
700-25 ZOステージSアジャスター付腰高タイプ 中日販売 27616558

※画像上が高さ45cm、画像下が高さ32cm

700-25 ZOステージSアジャスター付腰高タイプ 中日販売 27616558
700-25 ZOステージSアジャスター付腰高タイプ 中日販売 27616558

ZOステージSアジャスター付腰高タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
間口(cm)90
高さ(cm)45
奥行き(cm)75
内容量1台注文コード27616558品番700-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

アジャスター付の腰高タイプステージ

用途
アジャスター付の腰高タイプステージ
シルキー高さ(cm)45奥行き(cm)75間口(cm)90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,600/税込3,960
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする