中日販売
OVコーナーハイカウンター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
内容量
1台
注文コード
27617127
品番
047221
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
接客や伝票処理の多いお店におすすめのカウンターです。少量商品のお会計にも対応する為ホームセンターのサービスカウンターやビデオ店・カーショップのレジカウンターにおすすめです。
用途
コーナー用のハイカウンター
間口(cm)
60
奥行き(cm)
60
高さ(cm)
90
色
(本体)ライトグレー、(天板)シルキー、(エッジ・ベース)ハイグレー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
組立完成品。埋め込みコンセント・ヒューズは付いていません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません