中日販売
OVレジ台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
内容量
1台
間口(cm)
90
注文コード
27617136
品番
047331
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
間口
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
接客や伝票処理の多いお店におすすめのカウンターです。少量商品のお会計にも対応する為ホームセンターのサービスカウンターやビデオ店・カーショップのレジカウンターにおすすめです。
用途
ハイカウンタータイプのレジ台
間口(cm)
90
奥行き(cm)
60
高さ(cm)
90
色
(本体)ライトグレー、(天板)シルキー、(エッジ・ベース)ハイグレー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
埋め込みコンセント・ヒューズは付いていません。
間口60cmはキーロック付引き出し1個付。
間口90cmはキーロック付引き出し2個付。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,700
/
税込
¥
6,270
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません