047320 OVハイカウンター 中日販売 27617154

OVハイカウンター

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品
内容量1台間口(cm)180注文コード27617154品番047320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

接客や伝票処理の多いお店におすすめのカウンターです。少量商品のお会計にも対応する為ホームセンターのサービスカウンターやビデオ店・カーショップのレジカウンターにおすすめです。

用途ハイタイプのカウンター間口(cm)180奥行き(cm)60高さ(cm)90(本体)ライトグレー、(天板)シルキー、(エッジ・ベース)ハイグレー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
埋め込みコンセント・ヒューズは付いていません。キーロック付引き出し2個付。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき8,700/税込9,570
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする