B5961 ナワトビHM-15M トーエイライト 27618195

ナワトビHM-15M

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード27618195品番B5961
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ロープを長持ちさせ、回転性を良くするビニールチューブ付き(センター部分のみ)

材質ロープ:綿(PVC芯材入)、グリップ:ウレタンカバー質量(g)520長さ(cm)グリップ:15ロープ長さ(m)15太さ(mm)グリップ:33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする