曜日別特売
B3971R ソフトタッチゲームボール21 トーエイライト 27618554

ソフトタッチゲームボール21

(1件のレビュー)
内容量1個注文コード27618554品番B3971R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

空気の量によって大きさや柔軟性・弾力性が変わる柔らか素材の軽量ボール。

用途ドッジボール等のボールゲーム導入時にご活用ください。仕様空気針注入式材質PVC質量(g)180直径(Φcm)約20~21(2~3号球相当)アズワン品番64-9532-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-18
用途: 犬のボール遊び
その他業種

100均で買ったボールは2分で破られましたが、こちらは耐久性抜群なので小型~中型犬ならほぼ壊される心配はないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする