B3517 エアボールゲームセット60 トーエイライト 27618877

 

B3517 エアボールゲームセット60 トーエイライト 27618877
B3517 エアボールゲームセット60 トーエイライト 27618877
B3517 エアボールゲームセット60 トーエイライト 27618877

エアボールゲームセット60

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1組注文コード27618877品番B3517
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

みんなで楽しめる!エアボールゲーム。まるで風船のようにボールが浮き上がる、あらゆる年齢層で楽しめるゲームです。レクリエーション利用はもちろん、子供たちの創造性を発揮させる表現運動にもオススメ。 多人数が参加できるので、世代を問わないレクリエーション活動にもピッタリです。 エアボール、パラシュートのセット。

用途レクリエーション付属品収納袋セット内容エアボール×2ヶ、パラシュート3人用×6枚(青・赤・黄・オレンジ・緑・紫各1枚)のセット材質ナイロン質量(g)エアボール:約130、パラシュート:約140直径(Φcm)エアボール:約60、パラシュート:約140アズワン品番64-9510-94
注意
※空気の注入にはコンプレッサー(B3744など)が必要です。 注入口はジッパー式のため、注入後は少しずつ空気が抜けていきます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする