トーエイライト
ビーンズバック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1組(12個)
注文コード
27618947
品番
B5964
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
外被:綿、中身:ポリプロピレン
色
赤・青・緑・オレンジ・黄・紫
質量(g)
約50
寸法(cm)
9×9.5cm
アズワン品番
64-9532-59