トーエイライト
競技用けん玉「大空」
(1件のレビュー)
取扱い終了
色
水色
青
赤
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
27619044
品番
B6226S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,980
公益財団法人日本けん玉協会認定品 あらゆる技に対応するために作り出された「国産けん玉」
材質
本体:ブナ、玉:サクラ、糸:ナイロン
色
水色
質量(g)
180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
7×6×18