トーエイライト
デジタル握力計TL2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
27619175
品番
T1854
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
体力測定手順対応従来のスメドレー式と比較し非常に測定精度が高いロードセル式を採用 5~100kg用
付属品
専用ケース
材質
ポリカーボネート、ABS
質量(g)
約390(電池含む)
方式
ロードセル式
機能
オートパワーオフ機能
電池
単4乾電池2ヶ(約100時間)
測定モード
通常測定モード、平均測定モード(文部科学省体力測定手順対応)
測定範囲(kg)
5~100(表示:0.1kg単位)
アズワン品番
65-0543-85