トーエイライト
アルミバトン検定
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1組
色
ブルー、レッド、イエロー、ホワイト
注文コード
27619306
品番
G1391
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ケース入りリレーバトンセット
色
ブルー、レッド、イエロー、ホワイト
付属品
収納ケース
セット内容
赤・青・黄・シルバー各1本
材質
アルミ製、アルマイト加工
直径(Φmm)
39
質量(g)
約55
長さ(cm)
約30
アズワン品番
65-0537-53