曜日別特売
B3256B メッシュベストJr1~10 トーエイライト 27619683

※生地アップ

メッシュベストJr1~10

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1組(10枚)
内容量1組(10枚)注文コード27619683品番B3256B
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ジュニアサイズ
No.1~10、同色10枚組
首周り前を少し大きく開けて動きやすいデザイン
番号は胸・背の両面プリントです

材質ポリエステルメッシュサイズジュニア用サイズ質量(g)40アズワン品番64-9510-30寸法(縦×横)(cm)52×45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする