※生地アップ
トーエイライト
メッシュベストJr1~10
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
蛍光グリーン
蛍光グリーン
ピンク
サックスブルー
オレンジ
白
蛍光イエロー
全6種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
27619699
品番
B3256G
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ジュニアサイズ・10枚セット 首周り前を少し大きく開けて動きやすいデザイン 番号は胸・背の両面プリントです 黒文字
色
蛍光グリーン
材質
ポリエステルメッシュ
サイズ
ジュニア用サイズ
質量(g)
40
アズワン品番
64-9510-31
寸法(縦×横)(cm)
52×45
注意
※名入、番号等別注対応致しておりません。