※生地アップ
トーエイライト
メッシュベスト11~20
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ピンク
蛍光グリーン
ピンク
サックスブルー
オレンジ
白
蛍光イエロー
全6種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
27619787
品番
B3466P
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
フリーサイズ・10枚セット 首周り前を少し大きく開けて動きやすいデザイン 番号は胸・背の両面プリントです 黒文字
色
ピンク
材質
ポリエステルメッシュ
サイズ
一般用フリーサイズ
質量(g)
45
アズワン品番
64-9510-76
寸法(縦×横)(cm)
59×55
注意
※名入、番号等別注対応致しておりません。