※生地アップ
トーエイライト
メッシュベストJr
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1枚
色
青
サイズ
ジュニア用サイズ
注文コード
27619866
品番
B6324B2
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
180
種類から選べます
他の種類を見る
ジュニアサイズ・単品。
首周り前を少し大きく開けて動きやすいデザイン
色
青
材質
ポリエステルメッシュ
サイズ
ジュニア用サイズ
質量(g)
40
アズワン品番
64-9533-08
色番
2番
寸法(縦×横)(cm)
52×45
注意
※名入、番号等別注対応致しておりません。