曜日別特売
B2414 拡声器TS634 トーエイライト 27623409

拡声器TS634

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード27623409品番B2414
参考基準価格(税別)¥20,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

高い防水・防塵性能に加え、優れた耐衝撃性を有します。
高さ3mから自由落下させる試験をクリア。(無故障・無破壊を保証するものではありません)
防水・防塵性能
JIS IP66

寸法(mm)口径150×135×長さ253質量(g)630出力(W)6機能音声、ホイッスル標準持続時間(h)約9有効距離(m)約250
注意
※電池を別途ご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする