トーエイライト
グランドロープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
27623777
品番
G1169
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
3mm・黄・杭セット
色
黄
長さ(m)
300
直径(Φmm)
6
付属品
G-1237付(100本)
材質
ポリエチレン
寸法(幅Wmm×長さLm)
6×300
アズワン品番
64-9537-64