トーエイライト
グランドマークM45
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
白
青
緑
赤
白
黄
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27624163
品番
G1360W
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
色
白
材質
ABS樹脂
質量(g)
25
直径(Φcm)
マーカー:4.5
長さ(cm)
杭:15
アズワン品番
65-0537-24