曜日別特売
G1491KV コーナープレート10 トーエイライト 27624495

コーナープレート10

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
蛍光オレンジ
内容量1組(10枚)注文コード27624495品番G1491KV
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

踏んでももどる柔らか素材のコーナープレート。

用途グランドのマーカーやドリブルのマーカーなどはもちろんどこでも簡単にコート、コースを作成できます。蛍光オレンジ材質ポリエチレン質量(g)31穴径(Φmm)約52直径×高さ(cm)19×約5アズワン品番65-0537-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする