曜日別特売
G1446 ソフトコーナーポイント トーエイライト 27624626

 

G1446 ソフトコーナーポイント トーエイライト 27624626
G1446 ソフトコーナーポイント トーエイライト 27624626

ソフトコーナーポイント

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1組注文コード27624626品番G1446
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

フロアやグランドにセットし、その周りを走ったり、フィールドラインやゴールラインの目印にしたりと何にでも使えるマルチコーン(プレート穴径2.2cm)

赤・青・黄・緑材質軟質ポリエチレン質量(g)95穴径(Φmm)22直径×高さ(cm)20×8アズワン品番65-0537-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27624626
2021-03-20
用途: スポーツ活動
教育・研究機関

コーナーポイントの留め具をはずすのが、面倒です。コーナーポイント自体は、高さもあり見やすくて、可塑性に富み、とても利用しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする