曜日別特売
B2870 サンドウエイト トーエイライト 27624669

 

B2870 サンドウエイト トーエイライト 27624669
B2870 サンドウエイト トーエイライト 27624669
B2870 サンドウエイト トーエイライト 27624669

サンドウエイト

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプセパレートタイプ20kg用
寸法(cm)38.5×67.5
内容量1枚注文コード27624669品番B2870
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

外被には屋外使用に適した防水生地のターポリンを採用しています。
持ち運びに便利な取っ手付、砂もれを防ぐ二重構造です(砂を入れてご使用ください。※砂により重さが異なる場合があります。)
用途が広がるセパレートタイプ袋二重構造

寸法(cm)38.5×67.5質量(g)410材質内袋:ナイロン+PVC、外被:ターポリンタイプセパレートタイプ20kg用型番STW20仕様取手付、ファスナー付アズワン品番64-9509-91
注意
※別途砂の砂をご用意ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-25
用途: 屋外に面した会場の移動パーティションの転倒防止
サービス業

以前、風に煽られてパーティションが転倒したため、購入しました。
持ち手があって持ち運びが便利でした。
水を入れるものは破れた場合に困るので、砂用にしてこちらの商品を選びました。重りとして安心できました。
ただ、砂を詰め中袋の紐が固くて完全に絞めることができず、詰めた砂がこぼれます。改良していただけると有難いです。又は専用砂袋があると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする