トーエイライト
検尺ロープ100
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
27624739
品番
G1192
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
測定に便利な目盛1cm間隔
仕様
水洗い可
質量(kg)
1.6
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))
6.2×2×100
JIS規格
JIS1級
コーティング
塩ビ
芯材
グラスファイバー
アズワン品番
64-9537-73