トーエイライト
ソフトバレーボールネット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
27625439
品番
B5955
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
色
黒
ロープ長さ(m)
10
寸法(幅W×長さL)(cm)
80×600
材質(網)
ポリエチレン有結節、440T/30本 黒 上部ロープ10m:ポリエステル 白帯:ターポリン
網目
10cm
材質(帯状部)
ターポリン
注意
※バレーネットを安全にお使いいただくために、ご使用前に必ずワイヤーコードの点検を行い、ササクレ・切れ等の異状の無いことを確認の上でご使用ください。