※生地アップ
トーエイライト
メッシュベスト無地
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
白
青
黒
蛍光グリーン
蛍光ピンク
赤
サックスブルー
蛍光オレンジ
白
蛍光イエロー
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27625773
品番
B3084W
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
様々な用途に役立つ無地ゼッケン
色
白
材質
ポリエステルメッシュ
サイズ
一般用フリーサイズ
質量(g)
50
文字
無地
アズワン品番
64-9510-10
寸法(縦×横)(cm)
59×55
注意
※ネーム加工等別注対応は致しておりません。