トーエイライト
エアコンプレッサーTL1005
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
27625886
品番
B3548
参考基準価格(税別)
¥31,900
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
小型のピストンタイプコンプレッサーでボールへの空気注入にご使用いただけます。 連続使用時間15分以内 ボディーボール85以内使用可能
付属品
ノズル4点(球技ボール、テーパー、自転車、ダスター)
質量(kg)
3
電源(V)
100
消費電力(W)
85
最高圧力(MPa)
0.6
吐出し空気量(L/min)
14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26×10×18.5
アズワン品番
64-9511-06
エアホース仕様
70cm
注意
※運動会用大玉使用不可