※生地アップ
トーエイライト
メッシュベストJr1~10
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
サックスブルー
蛍光グリーン
蛍光ピンク
サックスブルー
蛍光オレンジ
白
蛍光イエロー
全6種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
27626139
品番
B7693S
参考基準価格(税別)
¥20,750
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ジュニア用サイズベスト(1~10番セット) 黒文字
色
サックスブルー
材質
ポリエステルメッシュ
サイズ
ジュニア用サイズ
質量(g)
45
文字
1~10
アズワン品番
64-9536-95
寸法(縦×横)(cm)
52×45
注意
※番号は胸・背の両面プリントです。