※生地アップ
トーエイライト
メッシュベストJr11~20
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
サックスブルー
蛍光グリーン
蛍光ピンク
サックスブルー
蛍光オレンジ
白
蛍光イエロー
全6種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
27626227
品番
B7694S
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ジュニア用サイズベスト(11~20番セット) 黒文字
色
サックスブルー
材質
ポリエステルメッシュ
サイズ
ジュニア用サイズ
質量(g)
45
文字
11~20
アズワン品番
64-9537-05
寸法(縦×横)(cm)
52×45
注意
※番号は胸・背の両面プリントです。