トーエイライト
ソフトブイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
青
青
赤
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27626455
品番
B3529B
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン30倍発泡
色
青
質量(g)
60
寸法(cm)
7.5×22.5×12.5
浮力(kg)
約3.5
アズワン品番
64-9510-98