H9705 ダンベルシャフト250 トーエイライト 27627417

ダンベルシャフト250

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本注文コード27627417品番H9705
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

安全性の高いスクリューカラー方式採用 シャフト両端のネジ部分にカラーをネジ込んでいくため、仮にゆるんでも一気にカラーが外れる事なくご使用いただけます。

材質スチール質量(kg)2.5直径(Φcm)2.8長さ(cm)44アズワン品番65-0541-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする