曜日別特売

首を傾げる剪定鋸サック 吊カン付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード27628065品番#1132
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

左右にスイング・前にスイング・後方はロックと便利な機能付。取り外しが便利な吊カン付、カンを外してベルトにも通せます。

用途
剪定のこ用革サック。
材質(サック)黒染め牛革、(折れ金具・吊カン)オールステンレス全長(mm)380質量(g)162寸法(幅W×長さL)(mm)(サック)80×230ベルト通し幅(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする