翁流
首を傾げる剪定鋏サック大 吊カン無
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
27628135
品番
#1139
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
左右にスイング・前にスイング・後方はロックと便利な機能付。
用途
大型剪定はさみ用革サック。
材質
(サック)黒染め牛革、(折れ金具)オールステンレス
全長(mm)
330
質量(g)
145
寸法(幅W×長さL)(mm)
(サック)92×230
ベルト通し幅(mm)
50