曜日別特売

片手鍬 370mm柄付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
27628205
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

家庭農園芸の必需品。

用途
土起こし、土造りに使用します。少し固めの場所の土造りに。
種別
バチ鍬
質量(g)
450
柄長さ(mm)
385
頭部長(mm)
119
先幅(mm)
75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする