曜日別特売
KE-B962WK IEEE1394bケーブル サンワサプライ 27629577

KE-B962WK IEEE1394bケーブル サンワサプライ 27629577
KE-B962WK IEEE1394bケーブル サンワサプライ 27629577
KE-B962WK IEEE1394bケーブル サンワサプライ 27629577
KE-B962WK IEEE1394bケーブル サンワサプライ 27629577

IEEE1394bケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード27629577品番KE-B962WK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,400

IEEE1394b(9pin)のインターフェースを持つ機器とIEEE1394(6pin)のインターフェースを持つ機器を接続するケーブルです。
※転送速度は400Mbpsまでのサポートになります。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。

ケーブル長(m)2ホワイト規格UL20276コネクタ形状IEEE1394b(9ピン)コネクタオス - IEEE1394(6ピン)コネクタオス対応機種(パソコン)IEEE1394bポートを持つ機種/Apple Macシリーズなど(周辺機器)IEEE1394bポートを持つ機種またはIEEE1394(6pin)・IEEE1394(4pin)ポートを持つ機種。※6pin・4pinの機器では/転送速度は400Mbpsまでのサポートになります。※4pinの機器では/電力の供給は行えません。プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5.5シールド2重シールドアズワン品番64-0893-37伝送速度(Mbps)400変換タイプオス - オスコネクタ1IEEE1394b (9ピン)コネクタ2IEEE1394 (6ピン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする