曜日別特売
CFCR-01 新・防水防カビ カフェカーテン 明和グラビア 27630673

新・防水防カビ カフェカーテン

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード27630673品番CFCR-01
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

防水、防カビ機能付の塩ビ製カフェカーテンです。

用途
ダイニングテーブル
幅(m)20長さ(cm)30材質塩化ビニル樹脂耐熱温度(℃)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-06-05
用途: お風呂の目隠しカーテン
その他業種

お風呂のブラインドが壊れてしまい、代わるものを探していた。こちらのカーテンをつっぱり棒にかけて窓際につけました。簡単で安く設置できて満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする